定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YANKEE 432-1.125 リーマー拡張リーマー 1.1250 インチ | AB4RQW 20D461

YANKEE 432-1.125 リーマー拡張リーマー 1.1250 インチ

在庫あり
アイテム:AB4RQW モデル:432-1.125相互参照:20D461

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥114,847 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item拡張リーマー
切断方向右手
XNUMX進数に相当1.125 "
寸法タイプ分数インチ
終了明るい
フルートの長さ1.75 "
分数サイズ1-1 / 8」
左手/右手ストレート
材料ハイスピードスチール
モールステーパー3
フルートの数8
全体の長さ(Overall Length)11 "
シャンクテーパー
シャンク径0.875 "
シャンクサイズMT3
シャンクタイプモールステーパー
サイズ1.125 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.81
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)30.48
HSコード8207600035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径XNUMX進数に相当フルートの長さシャンクサイズシャンクタイプサイズ分数サイズモールステーパー価格
YANKEE 431-0.375 リーマー拡張リーマー 0.3750 インチ | AB4RNJ 20D404 431-0.3750.312 "0.375 "3 / 4 "0.312 "ストレート3 / 8 "3 / 8 "-¥43,207
YANKEE 431-0.4062 リーマー拡張リーマー 0.4062 インチ | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "ストレート13 / 32 "13 / 32 "-¥45,995
YANKEE 431-0.4375 リーマー拡張リーマー 0.4375 インチ | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "ストレート7 / 16 "7 / 16 "-¥46,042
YANKEE 431-0.4688 リーマー拡張リーマー 0.4688 インチ | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "ストレート15 / 32 "15 / 32 "-¥47,808
YANKEE 431-0.5 リーマー拡張リーマー 0.5000 インチ | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "ストレート1 / 2 "1 / 2 "-¥42,565
YANKEE 431-0.5312 リーマー拡張リーマー 0.5312 インチ | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "ストレート17 / 32 "17 / 32 "-¥50,745
YANKEE 431-0.5625 リーマー拡張リーマー 0.5625 インチ | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "ストレート9 / 16 "9 / 16 "-¥51,896

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YANKEE 432-1.125 リーマー拡張リーマー 1.1250 インチ
¥114,847 /単価