DAYTON コイルなしソレノイドバルブ、真鍮、200 PSI
形式 | モデル | エアーフロー | 体積係数 | フローレンジ | オリフィス径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A433 | 14.4〜97.2 scfm | 1.20 | 1.2〜17 gpm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥20,266 | |
A | 4A699 | 14.4〜97.2 scfm | 1.20 | 1.7〜16.8 gpm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥20,266 | |
A | 4A700 | 26.4〜179.3 scfm | 2.20 | 3.1〜22 gpm | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥20,266 |
コイルなしの電磁弁、真ちゅう、200 PSI
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2 方弁です。 これらのバルブは真鍮構造で、油、ガソリン、石油ベースの液体に対する耐性を備えた Buna-N ガスケットが付いています。 これらの常閉バルブは、バルブの開閉のためにパイロット操作されます。 180/1 インチおよび 4/3 インチ サイズのパイプに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 音声データパッチコード
- アース接地抵抗テスターAcc。
- トラックバルブ
- フロアサンダー
- 研磨アクセサリー
- 電気ツール
- タイマ
- 電気ヒーターおよび付属品
- 溶接用薬品
- APEX-TOOLS スクエアリセスパワービット
- APPROVED VENDOR マスキングテープ
- DAYTON ラジアルブレードブロワー13/1インチ
- COOPER B-LINE Guide Rite シリーズ コンジットおよびボックス サポート ファスナー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 4-8 Un
- GUARDIAN EQUIPMENT 耐衝撃性洗眼剤
- Stafford Mfg シグネチャー シリーズ、ツーピース スプリット ナイロン シャフト カラー
- VESTIL SBシリーズ スピードバンプ
- BUSSMANN JJN Limitron 速断ヒューズ、クラス T、300 VAC