入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁レスコイル |
エアーフロー | 14.4〜97.2 scfm |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | 1.20 |
フローレンジ | 1.7〜16.8 gpm |
ガスケット材料 | ブナN |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 2のプサイ |
操作タイプ | パイロットが操作しました |
オリフィス径 | 1 / 4 " |
全体の高さ | 3 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
安全な作業水圧 | 350のプサイ |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。