入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノックピンチャッキングリーマ |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.187 " |
寸法タイプ | XNUMX進インチ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 1.125 " |
左手/右手 | 右手切断 |
材料 | M42 8%コバルト |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 0.099 " |
シャンクサイズ | 0.18 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 0.187 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | 切断方向 | XNUMX進数に相当 | シャンクサイズ | サイズ | フルートの長さ | 左手/右手 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435-1 | 0.159 " | 右手 | 1" | 1" | 1" | 2.75 " | 右手切断 | コバルト | ¥48,535 | |
1470-0.123 | 0.157 " | 右手 | 0.123 " | 0.119 " | 0.123 " | 7 / 8 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥5,709 | |
1470-0.1247 | 0.154 " | 右手 | 0.1247 " | 0.119 " | 0.124 " | 7 / 8 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥5,709 | |
1470-0.1855 | 0.152 " | 右手 | 0.1855 " | 0.18 " | 0.185 " | 1.125 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥7,118 | |
1470-0.187 | 0.149 " | 右手 | 0.187 " | 0.18 " | 0.187 " | 1.125 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥7,118 | |
1470-0.248 | 0.147 " | 右手 | 0.248 " | 0.24 " | 0.248 " | 1.5 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥7,990 | |
1470-0.2495 | 0.144 " | 右手 | 0.2495 " | 0.24 " | 0.249 " | 1.5 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥7,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。