入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノックピンチャッキングリーマ |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 1" |
寸法タイプ | XNUMX進インチ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 2.75 " |
分数サイズ | 1" |
左手/右手 | 右手切断 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 0.159 " |
シャンクサイズ | 1" |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | 切断方向 | XNUMX進数に相当 | シャンクサイズ | サイズ | フルートの長さ | 左手/右手 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470-0.123 | 0.157 " | 右手 | 0.123 " | 0.119 " | 0.123 " | 7 / 8 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥6,859 | |
1470-0.1247 | 0.154 " | 右手 | 0.1247 " | 0.119 " | 0.124 " | 7 / 8 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥6,967 | |
1470-0.1855 | 0.152 " | 右手 | 0.1855 " | 0.18 " | 0.185 " | 1.125 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥8,750 | |
1470-0.187 | 0.149 " | 右手 | 0.187 " | 0.18 " | 0.187 " | 1.125 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥8,627 | |
1470-0.248 | 0.147 " | 右手 | 0.248 " | 0.24 " | 0.248 " | 1.5 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥9,685 | |
1470-0.2495 | 0.144 " | 右手 | 0.2495 " | 0.24 " | 0.249 " | 1.5 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥9,821 | |
1470-0.3105 | 0.14 " | 右手 | 0.3105 " | 0.279 " | 0.31 " | 1.5 " | 右手切断 | M42 8%コバルト | ¥12,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。