WOODHEAD 1301370169 複数コンセントボックス、拡張奥行き、コードクランプ、二重カバープレート、15.24m
アイテム:CH2QTU
モデル:1301370169相互参照:3080-10B123
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アウトレットボックス |
コード径(に。) | 。6 " |
コード長 | 50のフィート |
住宅資材 | ラバー |
レセプタクルの数 | 2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コードグリップサイズ | コード長 | レセプタクルの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1301370204 | 3 / 4 " | - | 2 | - | 見積依頼
| |
1301370148 | 1 / 2 " | - | 2 | - | 見積依頼
| |
1301370118 | 1 / 2 " | - | - | - | 見積依頼
| |
1301370115 | 1 / 2 " | - | 2 | - | 見積依頼
| |
1301370116 | 1 / 2 " | - | 2 | - | 見積依頼
| |
1301370099 | - | - | 2 | - | 見積依頼
| |
1301370089 | - | - | 2 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。