WOODHEAD 1300920106 スリップ リング コンポーネント キット、30A、12 AWG、2 導体、直径 875 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリップリング |
アンプ | 30A |
中心穴径 | 0.875 " |
最大電圧 | 600V |
指揮者の数 | 2 |
RPM | 125 |
温度範囲 | -40〜120度C |
ワイヤサイズ(AWG) | 12 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 中心穴径 | 指揮者の数 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302264156 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1302264155 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1302264149 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300920054 | 30A | - | 9 | 10 | - | 見積依頼
| |
1300920051 | 30A | - | 6 | 10 | - | 見積依頼
| |
1300920049 | 30A | - | 4 | 10 | - | 見積依頼
| |
1300920116 | 30A | 0.875 " | 8 | 125 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。