WOODHEAD 1300610073 シングルエンドコードセット、3 極、オス - ピグテール、14 AWG、PVC、ケーブル、2m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.56 " |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 6.56のフィート |
ケーブルタイプ | シールドなし |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 3 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜90度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 14 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | ケーブルタイプ | Number of Poles | 利き手 | 温度範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300610037 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300610036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300610035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300610198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300610034 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300610033 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300610032 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。