WOODHEAD 1300270040 シングルエンドコードセット、5 極、オス~ピグテール、3m
アイテム:CH2YYY
モデル:1300270040相互参照:DND03A-M030
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.285 " |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 9.84のフィート |
ケーブルタイプ | 遮蔽された |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | コンタクト材料 | 利き手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300270005 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300270020 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300270018 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300270016 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300270015 | 0.285 " | PVC | 9.84のフィート | 真鍮 | ストレート | 男性 | - | 見積依頼
|
1300270014 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300270013 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。