入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
色 | クリア |
現在の描画 | AC0.1A |
直径 | 8 1 / 16 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 65 |
高さ | 7.875 " |
住宅資材 | 鋳鋼 |
ランプ寿命 | 3000時間 |
ランプの種類 | ストロボチューブ |
レンズ設計 | フレネル |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 800,000カンデラ |
取り付け | 3/4 "NPTパイプ |
電源 | 120 VAC |
評価 | 全天候 |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 色 | 定格電流 | 直径 | XNUMX分あたりの点滅数 | 高さ | ランプの種類 | 光出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94R-N5 | - | レッド | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | ストロボチューブ | 800,000カンデラ | ¥143,807 | ||
94A-N5 | - | アンバー | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | ストロボチューブ | 800,000カンデラ | ¥133,726 | ||
94B-N5 | - | 青 | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | ストロボチューブ | 800,000カンデラ | ¥126,783 | ||
94G-N5 | - | グリーン | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | ストロボチューブ | 800,000カンデラ | ¥133,773 | ||
94DFR-N5 | - | レッド | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | ストロボチューブ | 1,100,000カンデラ | ¥162,371 | ||
94DFA-N5 | - | アンバー | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | ストロボチューブ | 1,100,000カンデラ | ¥155,352 | ||
94DFB-N5 | - | 青 | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | ストロボチューブ | 1,100,000カンデラ | ¥160,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。