EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5ヘビーデューティストロボライト、琥珀色、120VAC、8/1インチ径
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
アイテム価格 | ストロボ |
色 | アンバー |
現在の描画 | AC0.1A |
直径 | 8 1 / 16 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 50 |
高さ | 7.875 " |
住宅資材 | 鋳鋼 |
ランプ寿命 | 3000時間 |
ランプの種類 | ストロボチューブ |
レンズ設計 | フレネル |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 1,100,000カンデラ |
取り付け | 3/4 "NPTパイプ |
電源 | 120 VAC |
評価 | 全天候 |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 色 | 定格電流 | 直径 | XNUMX分あたりの点滅数 | 高さ | ランプの種類 | 光出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94R-N5 | - | レッド | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | ストロボチューブ | 800,000カンデラ | ¥143,807 | ||
94A-N5 | - | アンバー | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | ストロボチューブ | 800,000カンデラ | ¥133,726 | ||
94B-N5 | - | 青 | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | ストロボチューブ | 800,000カンデラ | ¥126,783 | ||
94G-N5 | - | グリーン | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | ストロボチューブ | 800,000カンデラ | ¥133,773 | ||
94C-N5 | - | クリア | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | ストロボチューブ | 800,000カンデラ | ¥126,611 | ||
94DFR-N5 | - | レッド | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | ストロボチューブ | 1,100,000カンデラ | ¥162,371 | ||
94DFB-N5 | - | 青 | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | ストロボチューブ | 1,100,000カンデラ | ¥160,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。