WOODHEAD 1300130111 メス レセプタクル、3 極、ストレート、16 AWG、長さ 3.28 フィート
アイテム: CH2DPA
モデル:1300130111相互参照:1R3000A20M010
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | メスレセプタクル |
ケーブルタイプ | UL |
カップリングタイプ | 内部スレッド |
キー溝 | 単発講座 |
長さ | 1m |
取り付けねじサイズ | 1 / 2 " - 14 NPT |
Number of Poles | 3 |
利き手 | ストレート |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 16 |
原産国 | US |
モデル | カップリングタイプ | 長さ | 取り付けねじサイズ | Number of Poles | 利き手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300130112 | 内部スレッド | 2m | 1 / 2 " - 14 NPT | 3 | ストレート | - | 見積依頼
|
1300130109 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300130108 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300130106 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300130104 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300130103 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300130102 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。