WOODHEAD 1300100793 ダブルエンドコードセット、4極、オス-メス、16 AWG、PVC、ケーブル、0.5m
アイテム:CH2ACY
モデル:1300100793相互参照:114030A38M005
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.44 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 1.64のフィート |
ケーブルタイプ | ストウ |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 4 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 16 |
原産国 | US |
モデル | 利き手 | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | 温度範囲 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300100003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300100193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300100192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300101661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300100191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300100190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1300100002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。