WOODHEAD 1200750018 デュアルキー溝、ストレートオス、3極、ケーブル径3.30~6.60mm
アイテム: CH2HTJ
モデル:1200750018相互参照: 7A3006-32
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | キーウェイ |
ケーブル径 | .161-.319 " |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | 外部スレッド |
キー溝 | デュアル |
Number of Poles | 3 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜90度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル径 | カップリングタイプ | 利き手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200750019 | .13-.26 " | 外部スレッド | 90度 | 男性 | - | 見積依頼
| |
1200750017 | .13-.26 " | 外部スレッド | ストレート | 男性 | - | 見積依頼
| |
1200750016 | .13-.26 " | 内部スレッド | 90度 | 女性 | - | 見積依頼
| |
1200750015 | .161-.319 " | 内部スレッド | ストレート | 女性 | - | 見積依頼
| |
1200750014 | .13-.26 " | 内部スレッド | ストレート | 女性 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。