WOODHEAD 1200730376 ダブルエンドコードセット、6極、オス-メス、22 AWG、PVC、ケーブル、0.91m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.225 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 3のフィート |
ケーブルタイプ | UL |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | デュアル |
Number of Poles | 6 |
Oリング素材 | ニトリルゴム |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | Number of Poles | 利き手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1200730089 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200730088 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200730082 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200730081 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200730075 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200730074 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200730073 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。