WOODHEAD 1200700385 オス レセプタクル、4 極、フロントパネルマウント、ストレート、長さ 1.0 フィート
アイテム:CH2WFY
モデル:1200700385Cross Ref: 8R4A06A18A120
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | オスレセプタクル |
ケーブルタイプ | リード |
カップリングタイプ | 外部スレッド |
キー溝 | 単発講座 |
長さ | 0.305m |
取り付けねじサイズ | M12 X 1.0 |
Number of Poles | 4 |
利き手 | ストレート |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルタイプ | カップリングタイプ | 長さ | 取り付けねじサイズ | Number of Poles | 利き手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200700232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200700268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200700194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200700193 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200700192 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200700191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200700190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。