ウッドフォードMFG。 B24-1 / 2囲まれた壁の蛇口3-3 / 4インチ
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
アイテム価格 | 囲まれた壁の蛇口 |
ケーシング材 | クロム |
ハンドルタイプ | ハンドル |
入口サイズ | 1/2 "FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
コンセントサイズ | 3/4 "ホース |
壁の厚さ | 3.75 " |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
モデル | ハンドルタイプ | 入口サイズ | アイテム価格 | 長さ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65P〜8 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 12 " | 8" | ¥95,017 | |
65P〜10 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 14 " | 10 " | ¥99,027 | |
65P〜12 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 16 " | 12 " | ¥103,978 | |
65P〜14 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 18 " | 14 " | ¥99,027 | |
B65p-8 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | フロストプルーフ密閉壁消火栓 | 8.375 " | 8" | ¥186,177 | |
B65p-12 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | フロストプルーフ密閉壁消火栓 | 12.375 " | 12 " | ¥190,151 | |
B65p-14 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | フロストプルーフ密閉壁消火栓 | 14.375 " | 14 " | ¥198,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。