入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防霜壁消火栓 |
ケーシング材 | 磨かれた真鍮 |
ハンドルタイプ | ルーズキー |
入口サイズ | 3/4 "FNPT |
長さ | 12 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
コンセントサイズ | 3/4 "ホース |
壁の厚さ | 8" |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
モデル | ハンドルタイプ | 入口サイズ | アイテム価格 | 長さ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65P〜10 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 14 " | 10 " | ¥99,027 | |
65P〜12 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 16 " | 12 " | ¥103,978 | |
65P〜14 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 18 " | 14 " | ¥99,027 | |
B65p-8 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | フロストプルーフ密閉壁消火栓 | 8.375 " | 8" | ¥186,177 | |
B65p-12 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | フロストプルーフ密閉壁消火栓 | 12.375 " | 12 " | ¥190,151 | |
B65p-14 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | フロストプルーフ密閉壁消火栓 | 14.375 " | 14 " | ¥198,020 | |
65P-CC | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 5" | クローズドカップル | ¥91,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。