ウッドフォードMFG。 B65P-14フロストプルーフ密閉壁消火栓14インチ
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
アイテム価格 | フロストプルーフ密閉壁消火栓 |
ケーシング材 | 磨かれた真鍮 |
ハンドルタイプ | ルーズキー |
入口サイズ | 3/4 "FNPT |
長さ | 14.375 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
コンセントサイズ | 3/4 "ホース |
壁の厚さ | 14 " |
船の重量(kg) | 5.69 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
モデル | ハンドルタイプ | 入口サイズ | アイテム価格 | 長さ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65P〜8 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 12 " | 8" | ¥95,017 | |
65P〜10 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 14 " | 10 " | ¥99,027 | |
65P〜12 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 16 " | 12 " | ¥103,978 | |
65P〜14 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 18 " | 14 " | ¥99,027 | |
B65p-8 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | フロストプルーフ密閉壁消火栓 | 8.375 " | 8" | ¥186,177 | |
B65p-12 | ルーズキー | 3/4 "FNPT | フロストプルーフ密閉壁消火栓 | 12.375 " | 12 " | ¥190,151 | |
65P-CC | ルーズキー | 3/4 "FNPT | 防霜壁消火栓 | 5" | クローズドカップル | ¥91,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。