入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングキャスター |
調整 | ラチェット |
ブレーキの種類 | トレーリングエンド |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ナイロン |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | ダイキャストアルミニウム |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 2-9/32" x 2-9/32" |
負荷定格 | 374ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 4 " |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 2-9/32" x 2-9/32" |
全体の高さ | 3 5 / 16 " |
パッド素材 | ラバー |
プレートサイズ | 2-7/8" x 2-7/8" |
プレート厚 | 5 / 32 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 製造元いいえ。WMQW60 |
温度。 範囲 | 14度から194度F |
ホイールベアリング | プレーンボア |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 2" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 8.18 |
船の長さ(cm) | 9.73 |
船幅(cm) | 7.29 |
HSコード | 8302200000 |
プロダクト | モデル | 外側のボルト穴の間隔 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 全体の高さ | パッド素材 | プレートサイズ | プレート厚 | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS-40F | 1-9 / 16 "x 1-9 / 16" | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 2 13 / 16 " | ラバー | 2-5/32" x 2-5/32" | 9 / 64 " | 製造元いいえ。WMW40 | ¥44,270 | ||
WMSPIN-40S | 3 / 8 " | トレーリングエンド | 0〜299ポンド | 2 13 / 16 " | ラバー | 1-37 / 64」 | 9 / 32 " | 製造元いいえ。WMW40 | ¥47,631 | ||
WMSPIN-60S | 1 / 2 " | トレーリングエンド | 300〜999ポンド | 3 5 / 16 " | ラバー | 1-13 / 16」 | 5 / 16 " | 製造元いいえ。WMW60 | ¥70,088 | ||
WMIWR-62PF | 2-3/4" x 2-3/4" | トレーリングエンド | 300〜999ポンド | 4.125 " | ラバー | 3-1/2" x 3-1/2" | 13 / 64 " | 製造元いいえ。WMQW80 | ¥25,854 | ||
WMIWR-72PF | 2-3/4" x 2-3/4" | トレーリングエンド | 1000〜2999ポンド | 4 23 / 32 " | ラバー | 3-3/4" x 3-3/4" | 1 / 4 " | 製造元いいえ。WMQW100 | ¥34,000 | ||
WMLC-200FS | 2-9/32" x 2-9/32" | トレーリングエンド | 300〜999ポンド | 2 27 / 32 " | 鋼 | 2-7/8" x 2-7/8" | 5 / 32 " | 製造元いいえ。WMW200 | ¥14,167 | ||
WMLC-700FS | 2-3/4" x 2-3/4" | トレーリングエンド | 1000〜2999ポンド | 4-5 / 16」 | 鋼 | 3-3/4" x 3-3/4" | 1 / 4 " | 製造元いいえ。WMW700 | ¥28,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。