WIREMOLD NM20GB618 レースウェイ 配線済み 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線済みレースウェイ |
アンプ | 15 |
色 | 象牙 |
長さ | 6" |
材料 | プラスチック |
取り付けスタイル | ベースまたはサポートクリップをねじ込む |
回路数 | 1 |
アウトレットの数 | 4 |
オプションのエントランスフィッティング | 5XW04 |
アウトレット中心距離 | 18 " |
レセプタクルタイプ | NEMA 5-15R、NEMA 5-20R |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 183.13 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。