入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線済みレースウェイ |
アンプ | 15 |
色 | アイボリーScuffCoat |
ハウジングの色 | 象牙 |
長さ | 5ft。 |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ベースまたはサポートクリップをねじ込む |
回路数 | 1 |
アウトレットの数 | 5 |
オプションのエントランスフィッティング | 2W608 |
アウトレット中心距離 | 12 " |
レセプタクルタイプ | 120VAC、(NEMA 5-15) |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。