入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度計 |
正確さ | 1% |
接続場所 | ストレート |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
埋める | 有機流体 |
温度。 範囲 | 40度280度 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9025114000 |
モデル | 接続場所 | 接続サイズ | サイズダイヤル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSW173LF。 | 角度 | 1 / 2 "NPT | - | - | 40度280度 | ¥11,092 | |
TSW174-2LF。 | センターバック | 1 / 2 " | 2" | 1.6 " | 30度250度 | ¥4,713 | |
TSW174LF。 | センターバック | 1 / 2 " | 2.5 " | 1.6 " | 30度250度 | ¥4,853 | |
TSW174-SWLF。 | センターバック | 3 / 4 " | 2.5 " | 2" | 30度250度 | ¥5,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。