WINTERS INSTRUMENTS
フィルタ
テスト機器
Electrical
配管
動力伝達
クリーニング
HVACと冷凍
機械加工
パワーツール
フリートと車両のメンテナンス
ファスナー
テスト機器 フィルタ
圧力と真空の測定全ラインナップを見る
ボイラーゲージ 差圧計 圧力計と真空計 最大1000psiの圧力を測定でき、動作温度範囲は華氏-40〜200度です。 プラスチック/ステンレス鋼構造が特徴で、1 / 8、1 / 4、および3/4インチのNPT接続サイズで利用できます。 プロセス、StabiliZR、エコノミー、鉛フリー、サニタリー、ディファレンシャルゲージが含まれます
圧力計アクセサリー 非腐食性流体アプリケーションのフロー制御を提供するために使用されるミニボールバルブ。 レバー/ Tハンドルと400psiの最大操作圧力を備えています。 鉛フリー真ちゅう構造のニードルバルブと1/4インチNPT接続ポートも利用可能
圧力計キット 圧力計サイフォン 高温の蒸気が圧力計または変換器に入るのを防ぐための、蒸気設備に理想的なCRNログインサイフォン。 スケジュール40の溶接鋼またはスケジュール80の炭素鋼でできており、1/4 "x 1/4" NPTM接続サイズで利用可能
圧力計スナバ ゲージ、トランスデューサー、圧力スイッチを脈動の悪影響から保護するためのCRNログイン済みの鉛フリー真ちゅう製スナバ。 10000psiまでの圧力に耐えることができます
テストプラグアクセサリ 配管および換気操作で使用するように設計されており、温度と圧力をすばやく読み取ることができます。 保護アルミニウムスリーブを備えた鉛フリーの真ちゅう構造が特徴で、それぞれ華氏302度と1000psiまでの温度と圧力を測定できます。
ウィンターズ・インストゥルメンツについて
Winters Instrumentsは、圧力計および真空計、温度計、サーモウェル、および関連アクセサリなどの高品質の計装製品の世界的なメーカーです。 同社は、プロセス、StabiliZR、エコノミー、鉛フリー、サニタリー、ディファレンシャルゲージを含む、圧力ゲージの完全なラインを提供しています。これらのゲージは、最大1000 psiの圧力を測定でき、動作温度範囲は-40〜200度Fahrenheitです。 これらのWintersゲージは、プラスチック/ステンレス鋼構造で、1 / 8、1 / 4、および3/4インチのNPT接続サイズで利用できます。 ASMEB40.200およびASTME2511準拠のアナログ温度計は、接続ポートにまっすぐまたは斜めに接続し、華氏400度までの温度を+/- 1%の精度で測定できます。 これらの温度計をプロセス媒体から保護するために、さまざまな工業用サーモウェルも1/2インチおよび3/4インチのNPT接続サイズで利用できます。 上のこれらの製品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.