入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度計 |
正確さ | 1% |
シミュレーション例 | ダイヤルタイプ |
ケースの材質 | アルミニウム |
接続場所 | センターバック |
接続サイズ | 3 / 4 " |
サイズダイヤル | 2.5 " |
出力 | 温度 |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 0.35 " |
茎の長さ | 2" |
ステム素材 | 鉛フリー真ちゅう(サーモウェル付き) |
温度。 範囲 | 30度250度 |
窓材 | ガラス |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9025114000 |
プロダクト | モデル | 接続場所 | 接続サイズ | サイズダイヤル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSW172LF。 | ストレート | 1 / 2 "NPT | - | - | 40度280度 | ¥9,158 | ||
TSW173LF。 | 角度 | 1 / 2 "NPT | - | - | 40度280度 | ¥11,092 | ||
TSW174-2LF。 | センターバック | 1 / 2 " | 2" | 1.6 " | 30度250度 | ¥4,713 | ||
TSW174LF。 | センターバック | 1 / 2 " | 2.5 " | 1.6 " | 30度250度 | ¥4,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。