入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用サーモウェル |
ボア径 | 7/16 "テーパー |
挿入長さ | 5" |
めねじサイズ | 1 1/4 "-18 UNF |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
ネックエクステンション | 2.5 " |
プロセス接続 | 3 / 4 "NPT |
シャンク径 | 0.63 " |
茎の長さ | 6" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 9026200000 |
プロダクト | モデル | ボア径 | めねじサイズ | プロセス接続 | シャンク径 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS62LF | 0.41 " | 3/4 "-16 UNF | 1 / 2 "NPT | 0.5 " | - | ¥2,796 | ||
TAS64LF | 0.41 " | 3/4 "-16 UNF | 3 / 4 "NPT | 0.5 " | - | ¥11,487 | ||
TIW01LF | 7/16 "テーパー | 1 1/4 "-18 UNF | 3 / 4 "NPT | 0.63 " | 3.5 " | ¥3,952 | ||
TSW25LF | - | - | 1 / 2 "NPT | 0.55 " | - | ¥1,787 | ||
TSW45LF | - | - | 1 / 2 "NPT | 0.35 " | - | ¥1,653 | ||
TSW65LF | - | - | 1 / 2 "NPT | 0.35 " | - | ¥1,653 | ||
TSW85LF | - | - | 1 / 2 "NPT | 0.35 " | - | ¥1,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。