入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度計 |
正確さ | 2% |
ケースの材質 | ABS |
接続場所 | ストレート |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
埋める | 赤い液体-ガラス |
温度。 範囲 | 30度300度 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9025114000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。