定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WILTON TOOLS 540A-8Cクランプキャリッジ8インチ3-1 / 4深さ| AA8JVY 18G740 / 22006

WILTON TOOLS 540A-8 C クランプ キャリッジ 8 インチ、深さ 3-1/4

在庫あり
アイテム:AA8JVY モデル:540A-8相互参照:18G740 / 22006

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,618 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemCクランプ
アンビルフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
ボディカラーブラック
ボディフィニッシュパウダーコーティング
ボディ材質鋳鉄
クランプタイプ鋳鉄
型締圧力2750ポンド
ブラック
義務評価通常の義務
終了パウダーコート
フレーム鋳鉄
負荷容量2750ポンド
最大オープニング8"
最小オープニング0"
最小プルーフテスト(ポンド)2750
個数1
パッドスムーズ
ネジ
サイズ8
スピンドル仕上げブラックオキサイド
スピンドルブラックオキサイド
スイベルパッド
喉の深さ3-1 / 4」
タイプキャリッジ

発送情報:

船の重量(kg) 2.09
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)35.81
船幅(cm)17.53
HSコード7326908588
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズアンビルボディカラー喉の深さタイプボディ材質クランプタイプ価格
WILTON TOOLS 110Cクランプヘビーデューティー鍛造10インチ2-7 / 8深さ| AA8JUP 18G691 / 14184 11010フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。グレー2-7 / 8」ヘビーデューティー鍛造鍛造ドロップグレー¥85,076
WILTON TOOLS 112Cクランプヘビーデューティー鍛造12インチ2-15 / 16深さ| AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。グレー2-15 / 16」ヘビーデューティー鍛造鍛造ドロップグレー¥104,063
WILTON TOOLS 802Cクランプレギュラーデューティー2インチ1-13 / 16深さ| AA8JUR 18G704 / 14714 8022"フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。ブラック1-13 / 16」通常の義務鍛造ドロップブラック¥5,484
WILTON TOOLS 803Cクランプレギュラーデューティー3インチ1-15 / 16深さ| AA8JUT 18G705 / 14728 8033"フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。ブラック1-15 / 16」通常の義務鍛造ドロップブラック¥7,184
WILTON TOOLS 804Cクランプレギュラーデューティー4インチ2-5 / 16深さ| AA8JUU 18G706 / 14742 8044 mmフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。ブラック2-5 / 16」通常の義務鍛造ドロップブラック¥11,300
WILTON TOOLS 806Cクランプレギュラーデューティー6インチ2-15 / 16深さ| AA8JUV 18G707 / 14756 8066フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。ブラック2-15 / 16」通常の義務鍛造ドロップブラック¥18,700
WILTON TOOLS 808Cクランプレギュラーデューティー8インチ3-7 / 16深さ| AA8JUW 18G708 / 14770 8088フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。ブラック3-7 / 16」通常の義務鍛造ドロップブラック¥20,878

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WILTON TOOLS 540A-8 C クランプ キャリッジ 8 インチ、深さ 3-1/4
¥17,618 /単価