CONDOR PU コーティング耐切創手袋、カットレベル A2
PU コーティング耐切創手袋、カットレベル A2
Condor Cut Level A2 PU コーティング耐切創手袋は、耐切創性に優れ、裂傷や穿刺に対する重要な防御を提供します。 これらは、鋭利な工具、金属板、ガラス、または研磨材による潜在的な手の怪我のリスクに直面する建設、金属加工、自動車、ガラスの製造作業に最適です。
特徴
- Condor カット レベル A2 PU コーティング耐切創手袋は、ANSI/ISEA カット レベル A2 評価を備え、鋭利な物体に対する優れた耐性を示します。
- これらの手袋はポリウレタン コーティングが施されており、グリップ力と耐久性が最適化されています。
- シームレスなニットを採用し、不快な縫い目をなくし、ぴったりとフィットします。
- これらの手袋は ANSI/ISEA 摩耗レベル 5 評価を取得しており、摩耗条件下でも長時間の着用を保証します。
- ラテックスフリーのデザインなので、ラテックスアレルギーを持つ人にも安全です。
- 手袋の長さは 8.75 インチで、手と手首を包括的に保護します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 赤外線ヒーターエレメント
- ドリルセルフフィードビットセット
- 温水キックスペースヒーターキャビネット
- 反射服テープ
- ブリタブルガス継手
- ラボの保管と輸送
- フードサービス機器および機器
- 非電気的特性のテスト
- ドック機器
- スプリング
- KNIPEX ウォーターポンププライヤーセット
- GRAINGER 女性のスイベル
- VULCAN HART 反射鏡
- APOLLO VALVES 7K-100シリーズフルポートボールバルブ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- SPEARS VALVES 低抽出可能なデッキマウントラボ用治具
- EATON xEffect シリーズ FRCmM-NA 残留電流遮断器
- VOLLRATH ヘッド
- HUMBOLDT フレクシュラルシリーズ圧縮機
- WEG バスバーキット