WILKERSON M35-0B-S00 合体フィルター 445 Cfm 150 Psi
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | 金属 |
ボウルサイズ | 120オンス |
排水口のサイズ | 1-1 / 2」 |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 1および0.01ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 445 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 19.07 " |
全幅 | 7.8 " |
パイプサイズ | 1-1 / 2 "NPT |
サイズ | ジャンボ |
船の重量(kg) | 11.48 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 66.55 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ボウル素材 | ボウルサイズ | パイプサイズ | フィルター評価 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35-0C-S00 | 7.8 " | 金属 | 120オンス | 2 "NPT | 1および0.01ミクロン | CFM 445 | 150のプサイ | 150度F | ¥163,771 | |
M30-08-S00 | 4.8 " | ガード付きポリカーボネート | 26オンス | 1 "NPT | 0.01ミクロン | CFM 160 | 150のプサイ | 125度F | ¥49,463 | |
M30-06-S00 | 4.8 " | ガード付きポリカーボネート | 26オンス | 3 / 4 "NPT | 0.01ミクロン | CFM 140 | 150のプサイ | 125度F | ¥48,696 | |
M30-06-M00 | 4.8 " | 金属 | 26オンス | 3 / 4 "NPT | 0.5ミクロン | CFM 140 | 200のプサイ | 150度F | ¥56,656 | |
M30-08-M00 | 4.8 " | 金属 | 26オンス | 1 "NPT | 0.5ミクロン | CFM 160 | 200のプサイ | 150度F | ¥57,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。