WILKERSON M30-06-M00 合体フィルター 3/4 インチ Npt 140 Cfm
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
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | 金属 |
ボウルサイズ | 26オンス |
排水口のサイズ | 3 / 4 " |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 0.5ミクロン |
マックス。 フロー | CFM 140 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 10.5 " |
全幅 | 4.8 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
サイズ | ジャンボ |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ボウル素材 | ボウルサイズ | パイプサイズ | フィルター評価 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35-0C-S00 | 7.8 " | 金属 | 120オンス | 2 "NPT | 1および0.01ミクロン | CFM 445 | 150のプサイ | 150度F | ¥163,771 | |
M35-0B-S00 | 7.8 " | 金属 | 120オンス | 1-1 / 2 "NPT | 1および0.01ミクロン | CFM 445 | 150のプサイ | 150度F | ¥163,771 | |
M30-08-S00 | 4.8 " | ガード付きポリカーボネート | 26オンス | 1 "NPT | 0.01ミクロン | CFM 160 | 150のプサイ | 125度F | ¥49,463 | |
M30-06-S00 | 4.8 " | ガード付きポリカーボネート | 26オンス | 3 / 4 "NPT | 0.01ミクロン | CFM 140 | 150のプサイ | 125度F | ¥48,696 | |
M30-08-M00 | 4.8 " | 金属 | 26オンス | 1 "NPT | 0.5ミクロン | CFM 160 | 200のプサイ | 150度F | ¥57,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。