入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラインルブリケーター |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボウルサイズ | 6オンス |
材料 | ポリカーボネート |
マックス。 フロー | CFM 110 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
オイル容量 | 6オンス |
全体の高さ | 9.2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
全幅 | 2.9 " |
パイプ長 | 20のフィート |
パイプサイズ | 1 / 2 NPT |
船の重量(kg) | 0.59 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | ボディ材質 | ボウル素材 | NPT | オイル容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL2-04-LLV0 | 150 F | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 4オズ。 | 7.62 " | 2.52 " | 2.36 " | ¥214,159 | ||
L40-0B-000 | 125 F | 亜鉛 | ガード付きポリカーボネート | 1-1 / 2」 | - | 11.67 " | 4.79 " | 5.5 " | ¥69,661 | ||
L50-0C-000 | 125 F | 亜鉛 | ガード付きポリカーボネート | 2" | - | 12.32 " | 5" | 5.5 " | ¥82,660 | ||
L08-02-KK00B | 125度F | アルミニウム | - | - | 0.6オズ。 | 6.04 " | 6" | 1.58 " | ¥12,509 | ||
L08-02-KL00B | 150度F | アルミニウム | 金属 | - | 0.6オズ。 | 6.04 " | 6" | 1.58 " | ¥13,096 | ||
L18-02-KK00B | 125度F | アルミニウム | - | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥16,929 | ||
L18-02-KL00B | 150度F | アルミニウム | サイトゲージ付きメタル | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥18,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。