入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラインルブリケーター |
調整タイプ | ねじ回し |
ボディ材質 | 亜鉛 |
ボウル素材 | ガード付きポリカーボネート |
ボウルサイズ | 26.0オズ。 |
ドーム | フルビューサイト |
高さ | 12.24 " |
マックス。 フロー | CFM 1186 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 125 F |
NPT | 2" |
全体の高さ | 12.32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
全幅 | 5.5 " |
パイプサイズ | 2 "NPT |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 4.57 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | ボディ材質 | ボウル素材 | NPT | オイル容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL2-04-LLV0 | 150 F | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 4オズ。 | 7.62 " | 2.52 " | 2.36 " | ¥248,569 | ||
L40-0B-000 | 125 F | 亜鉛 | ガード付きポリカーボネート | 1-1 / 2」 | - | 11.67 " | 4.79 " | 5.5 " | ¥65,743 | ||
L08-02-KK00B | 125度F | アルミニウム | - | - | 0.6オズ。 | 6.04 " | 6" | 1.58 " | ¥10,295 | 見積依頼
| |
L08-02-KL00B | 150度F | アルミニウム | 金属 | - | 0.6オズ。 | 6.04 " | 6" | 1.58 " | ¥11,071 | 見積依頼
| |
L18-02-KK00B | 125度F | アルミニウム | - | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥14,411 | 見積依頼
| |
L18-02-KL00B | 150度F | アルミニウム | サイトゲージ付きメタル | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥15,820 | 見積依頼
| |
L18-03-KK00B | 125度F | アルミニウム | - | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥16,696 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。