入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | パドロック可能 |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 8" |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
UPC | 786725402205 |
使用可能な開口部の深さ | 6" |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC121506 | 6.06 " | グレー | 6" | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 15 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥21,222 | ||
RSC181808 | 8.12 " | グレー | 8" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥47,466 | ||
RSC060804 | 4" | グレー | 4" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥11,942 | ||
RSC101204 | 4" | グレー | 4" | 10 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 12 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥17,637 | ||
RSC081006 | 6" | グレー | 6" | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 10 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥12,682 | ||
RSC040604GNK | 3.78 " | 亜鉛めっきされた | 4" | 4" | 未塗装の亜鉛メッキ | 6" | ノックアウトなし | 亜鉛めっき鋼 | ¥13,933 | ||
RSC060604GNK | 3.78 " | 亜鉛めっきされた | 4" | 6" | 未塗装の亜鉛メッキ | 6" | ノックアウトなし | 亜鉛めっき鋼 | ¥6,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。