WIEGMANN RSC121506 エンクロージャ ヒンジ付き 6d x 12w x 15h インチ
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | パドロック可能 |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 15 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
UPC | 786725402601 |
使用可能な開口部の深さ | 6.06 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 7.21 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC181808 | 8.12 " | グレー | 8" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥47,466 | ||
RSC060804 | 4" | グレー | 4" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥11,942 | ||
RSC101204 | 4" | グレー | 4" | 10 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 12 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥17,637 | ||
RSC060806 | 6" | グレー | 6" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥13,051 | ||
RSC081006 | 6" | グレー | 6" | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 10 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥12,682 | ||
RSC040604GNK | 3.78 " | 亜鉛めっきされた | 4" | 4" | 未塗装の亜鉛メッキ | 6" | ノックアウトなし | 亜鉛めっき鋼 | ¥13,933 | ||
RSC060604GNK | 3.78 " | 亜鉛めっきされた | 4" | 6" | 未塗装の亜鉛メッキ | 6" | ノックアウトなし | 亜鉛めっき鋼 | ¥6,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。