入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | ブラックオキサイド |
リスト番号 | 8304 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 11 / 16 " |
ピッチ | 9 |
ピッチ直径の制限 | H4 |
シャンク径 | 0.697 " |
サイズ | 7 / 8 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 53 / 64 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.59 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | 終了 | リスト番号 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT215002 | 6 mm | TiN + CrC / C | GT21 | M6 | プラグ | 25 / 64 " | 粗い | 高速度鋼-E-PM | ¥4,519 | |
GT215006 | 11 mm | TiN + CrC / C | GT21 | M14 | プラグ | 25 / 32 " | 粗い | 高速度鋼-E-PM | ¥36,607 | |
5364726 | 0.8 " | ブラックオキサイド | 8304 | 1" | 変更されたボトム | 63 / 64 " | UNC | 高速度鋼-E | ¥52,085 | |
5364721 | 0.697 " | ブラックオキサイド | 8304 | 7 / 8 " | 変更されたボトム | 23 / 32 " | UNF | 高速度鋼-E | ¥40,392 | |
5365637 | 0.48 " | ブラックオキサイド | 8354 | M16 | 変更されたボトム | 1 3 / 32 " | 終了 | 高速度鋼-E | ¥24,911 | |
5365625 | 0.367 " | ブラックオキサイド | 8354 | M12 | 変更されたボトム | 15 / 16 " | 粗い | 高速度鋼-E | ¥14,256 | |
5365613 | 0.367 " | ブラックオキサイド | 8354 | M12 | 変更されたボトム | 15 / 16 " | 終了 | 高速度鋼-E | ¥14,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。