スパイダーパイロットドリルビット
Spyder パイロット ドリル ビットは、ホールソーの内側のアーバーに取り付けて、切断開始時にホールソーが歩くのを防ぐように設計されています。 多くの場合、最終的な穴をあける前に使用され、大きなドリルがまっすぐに進み、適切な場所に穴が開けられるようにします。
パイロットドリルビット
Spyder パイロット ドリル ビットは、ホールソーの内側のアーバーに取り付けて、切断開始時にホールソーが歩くのを防ぐように設計されています。 これらのパイロット ドリル ビットは、耐摩耗性と優れた靭性を備えた高速度鋼構造を特徴としています。 耐久性と強度を高めるために、先端にはタングステンカーバイドの複数の形状の歯が付いています。 これらのパイロット ホール ドリル ビットは、全長 8.5 インチ、シャンク サイズは最大 1/2 インチです。
動作メカニズム
- ドリルの電源を入れ、プラグを差し込むか、バッテリーを挿入します。
- 穴あけする材質に合わせてトルクを変更してください。 たとえば、木材の穴あけには乾式壁の穴あけよりも大きなトルクが必要になります。
- 作成した X または点を見つけて、ドリルする場所をマークし、穴を開ける適切なレベルに到達します。
- ドリルを垂直に安定させ、ゆっくりとトリガーを引きます。
- 低速で穴あけを開始します。 内容をさらに深く理解するにつれて、速度を上げることができます。
- 必要なだけ穴を開けたら、ドリルを逆に置きます。
- トリガーを引いてドリルビットを引き抜きます。 ドリルを強く引っ張ったり、斜めに引っ張ったりしないように注意してください。
特徴
- スパイダー パイロットドリルビットは高速度鋼構造を採用しており、優れた靭性と耐摩耗性を備えています。
- 耐久性と強度を高めるために、先端にはタングステンカーバイドの複数の形状の歯が付いています。
- これらのパイロット ホール ドリル ビットは、全長 8.5 インチ、シャンク サイズは最大 1/2 インチです。
対応アクセサリー
- 迅速なコア排出: これらのホールソーは、ボタンに触れるだけでコアを取り出すことができます。 超硬チップが施されているため、寿命が向上し、きれいな切断が可能です。 これらのホールソーは、標準のホールソーよりも 5 倍速い切断を実現します。
よくある質問
下穴を開ける必要はありますか?
広葉樹やラミネートに穴あけする場合、または正確な位置に留め具を配置する必要がある場合には、パイロット穴が必要です。 木材にひびが入る可能性がある場合や、見た目が重要な場合にも適しています。
下穴を開けるのに使用する工具は何ですか?
パンチは、作業面に小さな凹みを作ることができる、尖った端を備えた小さくてスリムなツールです。 この凹みは、下穴を開始購入に進むきにドリルビットが滑るのを防ぎます。 パンチの先端を鉛筆のマークの上に置き、ハンマーでパンチを軽く叩きます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーションセンサー
- コンセントストリップ
- レースウェイ継手
- タイヤバルブのステムとコア
- 押しボタンヘッド
- 配管ツール
- ハンドトラック
- 直線運動
- フック
- 自動車用化学薬品
- ROTOZIP 多目的スパイラルソービット
- WIHA TOOLS 絶縁されたラインマンプライヤー
- VULCAN HART スタブハイライザー
- LIFT PRODUCTS 油圧ティッパー
- APOLLO VALVES 162TシリーズVitonシートNPTスイングチェック
- GRUVLOK パイプねじ45度アダプターエルボ
- BATTALION セルフラッチ式ゲートラッチ
- TIMKEN メカニカルアンバランスシール
- BALDOR / DODGE センタープルテイクアップフレーム