入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップセット |
寸法タイプ | 小ねじ |
終了 | コーティングされていない |
フルート | 3 |
リスト番号 | 5305/5303 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
個数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
ピッチ | 56 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #2 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 16 " |
ねじの種類 | NC / UNC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ピッチ | 寸法タイプ | 終了 | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14800 | 1.25 mm | メトリック | コーティングされていない | D5 | 0.318 " | M8 | - | 1.125 " | ¥8,259 | |
14816 | 1.5 mm | メトリック | コーティングされていない | D6 | 0.381 " | M10 | - | 1.25 " | ¥11,853 | |
14832 | 1.75 mm | メトリック | コーティングされていない | D6 | 0.367 " | M12 | - | 1 21 / 32 " | ¥18,451 | |
14848 | 2.0 mm | メトリック | 明るい | D7 | 0.429 " | M14 | 5353 | 1 23 / 32 " | ¥27,737 | |
14864 | 2.0 mm | メトリック | 明るい | D7 | 0.48 " | M16 | 5353 | 1 13 / 16 " | ¥33,713 | |
14880 | 2.5 mm | メトリック | 明るい | D7 | 0.542 " | M18 | 5353 | 1 13 / 16 " | ¥45,738 | |
14896 | 2.5 mm | メトリック | 明るい | D7 | 0.652 " | M20 | 5353 | 2" | ¥61,939 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。