WIDIA ハンドタップセット
形式 | モデル | ピッチ | 寸法タイプ | 終了 | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14816 | 1.5 mm | メトリック | コーティングされていない | D6 | 0.381 " | M10 | - | 1.25 " | ¥11,853 | |
A | 14800 | 1.25 mm | メトリック | コーティングされていない | D5 | 0.318 " | M8 | - | 1.125 " | ¥8,259 | |
A | 14832 | 1.75 mm | メトリック | コーティングされていない | D6 | 0.367 " | M12 | - | 1 21 / 32 " | ¥18,451 | |
B | 14848 | 2.0 mm | メトリック | 明るい | D7 | 0.429 " | M14 | 5353 | 1 23 / 32 " | ¥27,737 | |
B | 14864 | 2.0 mm | メトリック | 明るい | D7 | 0.48 " | M16 | 5353 | 1 13 / 16 " | ¥33,713 | |
B | 14896 | 2.5 mm | メトリック | 明るい | D7 | 0.652 " | M20 | 5353 | 2" | ¥61,939 | |
B | 14880 | 2.5 mm | メトリック | 明るい | D7 | 0.542 " | M18 | 5353 | 1 13 / 16 " | ¥45,738 | |
B | 14912 | 3 mm | メトリック | 明るい | D8 | 0.76 " | M24 | 5353 | 2 7 / 32 " | ¥83,582 | |
A | 14648 | 6 | 分数の | 明るい | H4 | 1.233 " | 1.5 " | 5303 | 3" | ¥261,778 | |
A | 14597 | 7 | 分数の | 明るい | H4 | 0.896 " | 1.125 " | 5303 | 2 9 / 16 " | ¥128,668 | |
A | 14615 | 7 | 分数の | 明るい | H4 | 1.021 " | 1.25 " | 5303 | 2 9 / 16 " | ¥181,262 | |
C | 11671 | 8 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | - | 2.5 " | ¥66,489 | |
D | 11663 | 9 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.697 " | 3 / 8 " | - | 2 7 / 32 " | ¥51,692 | |
D | 11655 | 10 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.59 " | 3 / 8 " | - | 2" | ¥37,351 | |
A | 14451 | 10 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | - | 2" | ¥38,889 | |
D | 11647 | 11 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.48 " | 3 / 8 " | - | 1 13 / 16 " | ¥26,906 | |
A | 14382 | 11 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | - | 1 13 / 16 " | ¥32,404 | |
A | 14606 | 12 | 分数の | 明るい | H4 | 0.896 " | 1.125 " | 5303 | 2 9 / 16 " | ¥142,632 | |
E | 11639 | 12 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.429 " | 9 / 16 " | - | 1 21 / 32 " | ¥22,193 | |
A | 14560 | 12 | 分数の | 明るい | H4 | 0.8 " | 1" | 5303 | 2 1 / 2 " | ¥75,399 | |
A | 14656 | 12 | 分数の | 明るい | H4 | 1.233 " | 1.5 " | 5303 | 3" | ¥268,296 | |
A | 14623 | 12 | 分数の | 明るい | H4 | 1.021 " | 1.25 " | 5303 | 2 9 / 16 " | ¥185,321 | |
A | 14341 | 12 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | - | 1 21 / 32 " | ¥23,698 | |
E | 11631 | 13 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.367 " | 3 / 8 " | - | 1 21 / 32 " | ¥14,337 | |
E | 14284 | 13 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | - | 1 21 / 32 " | ¥15,965 | |
A | 14224 | 14 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.323 " | 3 / 8 " | - | 1.437 " | ¥15,115 | |
E | 11623 | 14 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.323 " | 7 / 16 " | - | 1.437 " | ¥12,864 | |
A | 14474 | 16 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | - | 2" | ¥38,889 | |
D | 11615 | 16 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | - | 1.25 " | ¥7,949 | |
D | 11659 | 16 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.59 " | 3 / 8 " | - | 2" | ¥39,548 | |
A | 14160 | 16 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | - | 1.25 " | ¥8,801 | |
D | 11643 | 18 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.429 " | 3 / 8 " | - | 1 21 / 32 " | ¥23,315 | |
D | 11651 | 18 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.48 " | 3 / 8 " | - | 1 13 / 16 " | ¥28,560 | |
A | 14359 | 18 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | - | 1 21 / 32 " | ¥23,698 | |
E | 11607 | 18 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.318 " | 5 / 16-18 | - | 1.125 " | ¥7,229 | |
A | 14095 | 18 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | - | 1.125 " | ¥8,077 | |
A | 14405 | 18 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | - | 1 13 / 16 " | ¥32,841 | |
A | 14311 | 20 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | - | 1 21 / 32 " | ¥15,406 | |
E | 11635 | 20 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.367 " | 3 / 8 " | - | 1 21 / 32 " | ¥15,357 | |
E | 11627 | 20 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.323 " | 7 / 16 " | - | 1.437 " | ¥12,864 | |
A | 14249 | 20 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.323 " | 3 / 8 " | - | 1.437 " | ¥13,030 | |
E | 11599 | 20 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.255 " | 3 / 8 " | - | 1" | ¥5,737 | |
F | 16401 | 20、28、18、24、16、24、14、20、13、20 | 分数の | コーティングされていない | H3 | - | 1/4-20NC, 1/4-28NF, 5/16-18NC, 5/16-24NF, 3/8-16NC, 3/8-24NF, 7/16-14NC, 7/6-20NF, 1/2-13NC, 1/2-20NF | - | 1、1 1 / 8、1 1 / 4、1 7 / 16、1 21/32 " | ¥37,829 | |
A | 15330 | 24 | 小ねじ | コーティングされていない | H3 | 0.194 " | #10 | - | 7 / 8 " | ¥5,138 | |
A | 14125 | 24 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | - | 1.125 " | ¥7,065 | |
E | 11611 | 24 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.318 " | 3 / 8 " | - | 1.125 " | ¥7,229 | |
A | 14193 | 24 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | - | 1.25 " | ¥7,656 | |
E | 11551 | 24 | 小ねじ | コーティングされていない | 2B | 0.194 " | 3 / 8 " | - | 7 / 8 " | ¥5,979 | |
D | 11619 | 24 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | - | 1.25 " | ¥8,506 | |
E | 11559 | 24 | 小ねじ | コーティングされていない | 2B | 0.22 " | 3 / 8 " | - | 15 / 16 " | ¥6,009 | |
E | 11603 | 28 | 分数の | コーティングされていない | 2B | 0.255 " | 3 / 8 " | - | 1" | ¥5,809 | |
A | 14058 | 28 | 分数の | コーティングされていない | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | - | 1" | ¥6,368 | |
A | 15286 | 32 | 小ねじ | コーティングされていない | H3 | 0.168 " | #8 | - | 3 / 4 " | ¥4,781 | |
E | 11555 | 32 | 小ねじ | コーティングされていない | 2B | 0.194 " | 3 / 8 " | - | 7 / 8 " | ¥5,877 | |
G | 15240 | 32 | 小ねじ | コーティングされていない | H3 | 0.141 " | #6 | - | 11 / 16 " | ¥4,823 | |
E | 11543 | 32 | 小ねじ | コーティングされていない | 2B | 0.168 " | 3 / 8 " | - | 3 / 4 " | ¥5,321 | |
E | 11531 | 32 | 小ねじ | コーティングされていない | 2B | 0.141 " | 3 / 8 " | - | 11 / 16 " | ¥5,316 | |
A | 15363 | 32 | 小ねじ | コーティングされていない | H3 | 0.194 " | #10 | - | 7 / 8 " | ¥5,138 | |
A | 15187 | 40 | 小ねじ | コーティングされていない | H2 | 0.141 " | #4 | - | 9 / 16 " | ¥7,365 | |
E | 11519 | 40 | 小ねじ | コーティングされていない | 2B | 0.141 " | 3 / 8 " | - | 9 / 16 " | ¥6,876 | |
A | 15212 | 40 | 小ねじ | コーティングされていない | H2 | 0.141 " | #5 | - | 5 / 8 " | ¥6,413 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可燃性キャビネット
- 機械バリ取りツール
- Oリングスプライシングキット
- スプリングワインドタイマー
- サーキットブレーカエンクロージャ
- ベアリング
- タイマ
- ポンプ付属品
- トランスフォーマー
- ラボ診断
- EXTECH ACフレキシブル電流プローブ
- STREN-FLEX Webスリング、タイプ1
- LUBERFINER 油圧フィルター
- FOOTHILLS PRODUCTS トートバッグ
- BUSSMANN CGLシリーズ特殊ヒューズ
- PASS AND SEYMOUR 商用スリーウェイワイヤートグルスイッチ
- VERMONT GAGE クラスZZプラグゲージライブラリ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 16-12 Un
- Aetna Bearing フランジ付きベルトアイドラー