定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NORTON ABRASIVES 66252838948パワースパイラルブラシ、シングルシャンク、5/16インチブラシ、全長5インチ

在庫あり
アイテム:CD2JBA モデル:66252838948相互参照:416N54

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,437 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格カプセル化二重スパイラルチューブブラシ
ブラシ径7 / 8 "
ブラシの長さ5 / 16 "
材料を埋める
マックス。 RPM3000
操作タイプ出力
全体の長さ(Overall Length)5"
シャンクサイズ0.25 "
形式単発講座
線径0.01 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05

製品バリエーション

プロダクトモデルブラシ径ブラシの長さアイテム価格全体の長さ(Overall Length)シャンクサイズ形式線径価格
NORTON ABRASIVES 66252838932 パワースパイラルブラシ、ダブルシャンク、25/64 インチブラシ、全長 7-9/16 インチ | CD2JAP 416N37 662528389321"25 / 64 "ダブルスパイラルブラシ7 9 / 16 "0.313 "ダブル0.01 "¥7,239
NORTON ABRASIVES 66252838914 パワー スパイラル ブラシ、シングル シャンク、5/64 インチ ブラシ、全長 7 インチ | CD2JAV 416N48 662528389141 / 4 "5 / 64 "シングルスパイラルチューブブラシ7"0.115 "単発講座0.004 "¥418
NORTON ABRASIVES 66252838916 パワー スパイラル ブラシ、シングル シャンク、1/8 インチ ブラシ、全長 8 インチ | CD2JAW 416N49 662528389163 / 8 "1 / 8 "シングルスパイラルチューブブラシ8"0.132 "単発講座0.004 "¥446
NORTON ABRASIVES 66252838913 パワー スパイラル ブラシ、ダブル シャンク、5/64 インチ ブラシ、全長 7 インチ | CD2JAY 416N51 662528389133 / 16 "5 / 64 "シングルスパイラルチューブブラシ7"0.094 "ダブル0.004 "¥410
NORTON ABRASIVES 66252838934 パワースパイラルブラシ、ダブルシャンク、1/2 インチブラシ、全長 7-5/16 インチ | CD2ジャズ 416N52 662528389341.75 "1 / 2 "ダブルスパイラルブラシ7 5 / 16 "0.313 "ダブル0.012 "¥8,612
NORTON ABRASIVES 66252838911 パワー スパイラル ブラシ、シングル シャンク、11/64 インチ ブラシ、全長 3-1/2 インチ | CD2JBN 416N90 662528389117 / 16 "11 / 64 "シングルスパイラルチューブブラシ3.5 "0.125 "単発講座0.005 "¥544

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NORTON ABRASIVES 66252838948パワースパイラルブラシ、シングルシャンク、5/16インチブラシ、全長5インチ
¥12,437 /単価