入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | 有り |
バッテリバックアップ | 有り |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 45度から90度F |
深さ | 1.187 " |
表示色 | グリーン |
タイプを表示します。 | 逆光で |
ファンの切り替え | 自動オン |
高さ | 5.25 " |
キーパッドのロックアウト | いいえ |
装着タイプ | 垂直 |
パワーメソッド | 電池 |
週あたりのプログラム | 5-2 |
リモートセンシング機能 | いいえ |
ステージヒート | 1 |
システム切り替え | ヒートクールオフ |
温度XNUMX日あたりの設定 | 4 |
ターミナル指定 | RH、RC、Y、W、G |
UPC | 013818174634 |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 3.187 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。