入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
色 | ベージュ |
接触定格抵抗@ 240V | 22A |
接触定格抵抗@ 277V | 18A |
制御範囲 | 40度から85度F |
深さ | 1.25 " |
差動プローブ | +/- 1度F |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
高さ | 4.5 " |
装着タイプ | 垂直 |
ステージ数 | 1 |
スイッチの数 | 1 |
センサータイプ | バイメタル |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | DPST |
電圧範囲 | 240から277 VACへ |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | スイッチタイプ | 色 | 制御範囲 | 電圧範囲 | 幅(Width) | 深さ | 差動プローブ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1687-9 | SPDT | グレー | -30度から90度F | 120から240 VACへ | 2 5 / 16 " | 2-9 / 16」 | 4.5度から40度F | 5.375 " | ¥20,272 | ||
1A10-651 | SPDT | (フィニアン・タン) | 36度から90度F | 120から277 VACへ | 2.875 " | 2.125 " | 1.5度F | 5.125 " | ¥20,657 | ||
1A16-51 | SPDT | (フィニアン・タン) | 36度から90度F | 120から240 VACへ | 2.875 " | 2.125 " | 1.5度F | 5.125 " | ¥29,203 | ||
1A65-641 | SPST | ベージュ | 40度から85度F | 120から277 VACへ | 2.75 " | 1.25 " | +/- 1度F | 4.5 " | ¥7,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。