入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
毛細管の長さ | 96 " |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 24A |
接触定格抵抗@ 240V | 20A |
制御範囲 | -30度から90度F |
深さ | 2-9 / 16」 |
差動プローブ | 4.5度から40度F |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
高さ | 5.375 " |
誘導アンペア@ 120V | 7.4A |
誘導アンペア@ 240V | 3.7A |
スイッチの数 | 1 |
電球径の検知 | 3 / 8 " |
電球の長さの検知 | 5-1 / 4」 |
センサータイプ | 油圧キャピラリー |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | SPDT |
電圧範囲 | 120から240 VACへ |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | MX |
モデル | スイッチタイプ | 色 | 制御範囲 | 電圧範囲 | 幅(Width) | 深さ | 差動プローブ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A10-651 | SPDT | (フィニアン・タン) | 36度から90度F | 120から277 VACへ | 2.875 " | 2.125 " | 1.5度F | 5.125 " | ¥20,657 | |
1A16-51 | SPDT | (フィニアン・タン) | 36度から90度F | 120から240 VACへ | 2.875 " | 2.125 " | 1.5度F | 5.125 " | ¥29,203 | |
1A65-641 | SPST | ベージュ | 40度から85度F | 120から277 VACへ | 2.75 " | 1.25 " | +/- 1度F | 4.5 " | ¥7,482 | |
1A66-641 | DPST | ベージュ | 40度から85度F | 240から277 VACへ | 2.75 " | 1.25 " | +/- 1度F | 4.5 " | ¥9,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。