入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろう付け合金 |
コンテナ | 1ポンド |
直径 | 1 / 16 " |
長さ | 36 " |
材料 | 鋼、鋳鉄、銅 |
抗張力 | 65,000のプサイ |
タイプ | RBCuZn-C X |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 94.74 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LFBB-063-01T | 1 / 16 " | 71ksi | ¥6,158 | ||
LFBB-063-10T | 1 / 16 " | 71ksi | ¥54,612 | ||
LFBB-094-01T | 3 / 32 " | 71ksi | ¥6,064 | ||
LFBB-094-10T | 3 / 32 " | 71ksi | ¥54,839 | ||
LFBB-125-01T | 1 / 8 " | 71ksi | ¥6,064 | ||
LFBB-125-10T | 1 / 8 " | 71ksi | ¥54,839 | ||
LFBFC-063-10T | 1 / 16 " | 65,000のプサイ | ¥54,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。