アイテム価格 | ポンプ |
ベアリング | カーボングラファイト |
ボディ材質 | ブロンズとブラス |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 19.6 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 18.8 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 18 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 17 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 20.2 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 14.7 |
高さ | 4.25 " |
HP | 1 |
羽根車 | ニトリル |
入口/出口 | 1 NPT |
長さ | 5 11 / 16 " |
最大頭 | 85 Ft。 |
最大液体温度 | 180 F |
マックス。 圧力 | 36.7 PSI |
最大SSU @ 1725 RPM | 5000 |
最大サクションリフト(フィート) | 10.2 |
取り付け穴OC | 2-3 / 4インチ |
RPM | 1750 |
シール | カーボン、セラミック |
自己プライミング | 有り |
軸径 | 5 / 8 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | ポンプヘッド、密結合 |
UPC | 190735279021 |
幅(Width) | 4 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。