WESTWARD ER4043-047-16 ミグ溶接ワイヤ Er4043 .047 16 ポンド。
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミグ溶接ワイヤー |
AWS分類 | ER4043 |
コンテナ | 16ポンドのスプール |
コンテナのサイズ | 16ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.047 " |
材料 | アルミニウム |
抗張力 | 29,000のプサイ |
タイプ | ER4043 |
船の重量(kg) | 8.24 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 7223000000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 材料 | 抗張力 | タイプ | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER308L-023-02 | 2ポンド | スプール | 0.023 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥6,056 | ||
ER308L-023-10 | 10ポンド | スプール | 0.023 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥28,143 | ||
ER308L-030-02 | 2ポンド | スプール | 0.03 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥5,873 | ||
ER308L-030-10 | 10ポンド | スプール | 0.03 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥25,102 | ||
ER308L-030-30 | 30ポンド | スプール | 0.03 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥69,542 | ||
ER308L-035-02 | 2ポンド | スプール | 0.035 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥5,784 | ||
ER308L-035-10 | 10ポンド | スプール | 0.035 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥24,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。