WESTWARD ER308L-030-30 Mig 溶接ワイヤ Er308l .030 30 ポンド。
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
アイテム価格 | ミグ溶接ワイヤー |
AWS分類 | ER308L |
コンテナ | 30ポンドのスプール |
コンテナのサイズ | 30ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.03 " |
材料 | ステンレス鋼 |
抗張力 | 88,000 PSI |
タイプ | ER308L |
船の重量(kg) | 15.21 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7223000000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 材料 | 抗張力 | タイプ | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER308L-023-02 | 2ポンド | スプール | 0.023 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥6,056 | ||
ER308L-023-10 | 10ポンド | スプール | 0.023 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥28,143 | ||
ER308L-030-02 | 2ポンド | スプール | 0.03 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥5,873 | ||
ER308L-030-10 | 10ポンド | スプール | 0.03 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥25,102 | ||
ER308L-035-02 | 2ポンド | スプール | 0.035 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥5,784 | ||
ER308L-035-10 | 10ポンド | スプール | 0.035 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥24,405 | ||
ER308L-035-30 | 30ポンド | スプール | 0.035 " | ステンレス鋼 | 88,000 PSI | ER308L | - | ¥59,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。