入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 4%CW、+ / -6%CCW |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
Handle | 刻み付きアルミニウム |
ヘッド形式 | ラチェット、丸い形 |
材料 | クロムバナジウム |
測定タイプ | フィートポンド/ニュートンメートル |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
一次スケールの増分 | 0.5フィートポンド |
一次スケール範囲 | 15〜80フィートポンド |
ラチェット角度 | 5度 |
回転 | CW / CCW |
二次スケール増分 | 0.68nm |
二次スケール範囲 | 27.1nmに115.2 |
設定 | 設定トルク到達後自動リセット |
ティース | 72 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
視覚的/聴覚的指標 | 可聴クリック |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 50.04 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 正確さ | ドライブサイズ | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | テザー対応 | Handle | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55JA99 | 24 1 / 2 " | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | 1 / 2 " | 1フィートポンド | 50〜250フィートポンド | テザーに対応していません | ナーリング | 固定の | ¥29,150 | ||
55JA98 | 20 " | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% | 1 / 2 " | 1フィートポンド | 20〜150フィートポンド | テザーに対応していません | ナーリング | 固定の | ¥36,709 | ||
55JA96 | 48 5 / 8 " | - | 1" | - | - | - | - | スタンダード | ¥90,301 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。