定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MONSTER 206-602307 コーナーラジアスエンドミル、加工直径 0.0150 インチ、刃長 1/2 インチ | CD2UJA 45XL03

MONSTER 206-602307 コーナーラジアスエンドミル、加工直径 0.0150 インチ、刃長 1/2 インチ

在庫あり
アイテム: CD2UJA モデル:206-602307相互参照:45XL03

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,452 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコーナーラジアスエンドミル
コーナー半径0.015 "
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルアプリケーション荒削り/仕上げ
エンドミルスタイルコーナー半径
終了
グレード一般的用途
らせん角30度
カットの長さ1 / 2 "
リスト番号206
材料炭化物
ミリング径0.0150 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)1 / 8 "
シャンク径1 / 8 "
シャンクタイプストレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.01

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径コーナー半径終了グレードらせん角カットの長さリスト番号全体の長さ(Overall Length)価格
MONSTER 250-6411010 超硬エンドミル 直径 7/64 インチ | AH8TZB 38ZD17 250-64110100.125 "0.01 "明るい汎用マイクロ30度0.165 "2500.11 "¥5,463
MONSTER 206-603045 コーナーラジアスエンドミル、加工直径 0.1250 インチ、刃長 1 インチ | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "明るい一般的用途30度1"2061 / 2 "¥16,498
MONSTER 206-602685 コーナーラジアスエンドミル、加工直径 13/16 インチ、刃長 13/16 インチ | CD2UJB 45XL31 206-6026855 / 16 "0.015 "一般的用途30度13 / 16 "2065 / 16 "¥5,833
MONSTER 206-602839 コーナーラジアスエンドミル、加工直径 0.0300 インチ、刃長 1 インチ | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "一般的用途30度1"2063 / 8 "¥6,970
MONSTER 206-602851 コーナーラジアスエンドミル、加工直径 0.0600 インチ、刃長 1 インチ | CD2UJD 45XL53 206-6028513 / 8 "0.06 "一般的用途30度1"2063 / 8 "¥7,095
MONSTER 206-602570 コーナーラジアスエンドミル、加工直径 0.0300 インチ、刃長 3/4 インチ | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "一般的用途30度3 / 4 "2061 / 4 "¥4,940
MONSTER 206-602582 コーナーラジアスエンドミル、加工直径 0.0600 インチ、刃長 3/4 インチ | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "一般的用途30度3 / 4 "2061 / 4 "¥5,027

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MONSTER 206-602307 コーナーラジアスエンドミル、加工直径 0.0150 インチ、刃長 1/2 インチ
¥2,452 /単価