入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーラジアスエンドミル |
コーナー半径 | 0.01 " |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルアプリケーション | 荒削り/仕上げ |
エンドミルスタイル | コーナー半径 |
終了 | 明るい |
グレード | 汎用マイクロ |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 0.165 " |
リスト番号 | 250 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 7 / 64 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.11 " |
シャンク径 | 0.125 " |
シャンクタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.14 |
船の長さ(cm) | 1.14 |
船幅(cm) | 8.51 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | コーナー半径 | 終了 | グレード | らせん角 | カットの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-603045 | 1 / 2 " | 0.125 " | 明るい | 一般的用途 | 30度 | 1" | 206 | 1 / 2 " | ¥16,498 | |
206-602307 | 1 / 8 " | 0.015 " | 錫 | 一般的用途 | 30度 | 1 / 2 " | 206 | 1 / 8 " | ¥2,452 | |
206-602685 | 5 / 16 " | 0.015 " | 錫 | 一般的用途 | 30度 | 13 / 16 " | 206 | 5 / 16 " | ¥5,833 | |
206-602839 | 3 / 8 " | 0.03 " | 錫 | 一般的用途 | 30度 | 1" | 206 | 3 / 8 " | ¥6,970 | |
206-602851 | 3 / 8 " | 0.06 " | 錫 | 一般的用途 | 30度 | 1" | 206 | 3 / 8 " | ¥7,095 | |
206-602570 | 1 / 4 " | 0.03 " | 錫 | 一般的用途 | 30度 | 3 / 4 " | 206 | 1 / 4 " | ¥4,940 | |
206-602582 | 1 / 4 " | 0.06 " | 錫 | 一般的用途 | 30度 | 3 / 4 " | 206 | 1 / 4 " | ¥5,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。